Złącze konektorowe stykowe CIC 1.65

KONEK.BOLCOWY D1.65 0.5-1.0MM

Nr art. 05589964

EAN 4011231472753

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze konektorowe stykowe CIC 1.65

Nr art. 05589964

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Średnica kołka

1,65 mm

Liczba występów blokujących

4 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Min. przekrój drutu

0,5 mm²

Maks. przekrój drutu

1 mm²

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KON.D=1,5MM/TRZP.I TULEJE

Do konektorów okrągłych z zatrzaskami