Złącze konektorowe stykowe RAM / RAM plus 3.5
KONEK.TULEJKOWY D3.5 1.5-2.5MM
Nr art. 05589901
EAN 4011231470414
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Średnica kołka | 3,5 mm |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Min. przekrój drutu | 1,5 mm² |
Maks. przekrój drutu | 2,5 mm² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!