Złączka CEE 250 V / 6 H

Gniazdo CEE 250 V, 6 H
WTYCZKA-3POL-32A-250V-IP44

Nr art. 0969705332

EAN 4038898091578

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złączka CEE 250 V / 6 H

Nr art. 0969705332
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
Łącznik śrubowy z wbudowanym reduktorem naprężeń, uszczelnienie i zabezpieczenie przed załamaniem

Blokada obudowy z zaczepem bagnetowym

Zgodność z normami IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Liczba biegunów elektrycznych

3 szt

Prąd znamionowy

32 A

Napięcie

250 V/AC

Min./maks. średnica kabla

12-20 mm

Kolor

Niebieski

Stopień ochrony IP

IP 44

Typ zamka

Złącze bagnetowe

Materiał obudowy

Poliamid

Materiał styków

Mosiądz