Złączka do węży
SPINKA TAPICERSKA-KST- PROSTA-D3,0MM
Nr art. 05002501
EAN 4011231422499
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na benzynę, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, Glysantin itp.
- Różne wymiary i kształty z żywicy acetalowej
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica wewnętrzna (D2) | 2,5 mm |
Średnica gwintu przyłącza (D1) | 3 mm |
Długość (L1) | 25 mm |
Materiał | Polioksymetylen |