Złączka do węży
SPINKA TAPICERSKA-KST- PROSTA-D6,0MM
Nr art. 05002504
EAN 4011231422949
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na benzynę, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, Glysantin itp.
- Różne wymiary i kształty z żywicy acetalowej
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica wewnętrzna (D2) | 4 mm |
Średnica gwintu przyłącza (D1) | 6 mm |
Długość (L1) | 49 mm |
Materiał | Polioksymetylen |