Złączka przewodu w kształcie litery Y

Y-hose connectors
HOSECON-PLA-Y-D3,0MM

Nr art. 050025047

EAN 4011231423038

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złączka przewodu w kształcie litery Y

Nr art. 050025047

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Odporność na benzynę, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, Glysantin itp.

  • Różne wymiary i kształty z żywicy acetalowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wewnętrzna (D2)

2,5 mm

Średnica gwintu przyłącza (D1)

3,0 mm

Długość (L1)

21 mm

Materiał

Polioksymetylen