Złączka przewodu w kształcie litery Y
Y-hose connectors
HOSECON-PLA-Y-D5,0MM
Nr art. 050025049
EAN 4011231423076
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na benzynę, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, Glysantin itp.
- Różne wymiary i kształty z żywicy acetalowej
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica wewnętrzna (D2) | 3,0 mm |
Średnica gwintu przyłącza (D1) | 5,0 mm |
Długość (L1) | 43 mm |
Materiał | Polioksymetylen |