Złączka rurowa 45°

45 degree pipe connector
FITT-CLS-PIPESOCKET-45D-D6-H35-L25MM

Nr art. 0884600058

EAN 4047376028807

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złączka rurowa 45°

Nr art. 0884600058

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do podłączania do złączek z pierścieniem zacinającym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

6 mm

Rozmiar klucza (SW)

10 mm

Długość (L)

25 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, żółta

Wysokość (h)

35 mm