Złączka rurowa 90°

90° pipe connector
FITT-CLS-PIPESOCKET-90D-D6-H28-L37MM

Nr art. 0884600053

EAN 4038898873457

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złączka rurowa 90°

Nr art. 0884600053

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal, ocynkowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do podłączania przewodu wysokiego ciśnienia do złączek z pierścieniem zacinającym o średnicy 6 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

6 mm

Rozmiar klucza (SW)

10 mm

Długość (L)

37 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, żółta

Wysokość (h)

28 mm