Złączka rurowa prosta z rowkiem
Straight pipe connector with groove
FITT-CLS-PIPESOCKET-SR-FLUTE-D6-L20MM
Nr art. 0884600055
EAN 4038898873433
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do podłączania do złączek wstawianych
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 6 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 10 mm |
Długość (L) | 20 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |