Złączka smarująca Easylock
PROSTE PRZYŁACZE DO SMAROWNICY
Nr art. 0986004001
EAN 4058794937954
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Cztery hartowane stalowe szczęki
Pewny chwyt i duża żywotność szczęk
Wysokiej jakości uszczelnienie hydrauliczne
Maksymalna żywotność
Zintegrowany obrotowy przegub z miarką
Ułatwia podłączanie złączki smarującej Easylock
Zapobiega wyciekom podczas odłączania
Zintegrowana sprężyna wewnętrzna i amortyzator hydrauliczny chronią przed wyciekami spowodowanymi przez szarpnięcia lub uderzenia podczas odłączania.
Umożliwia rozłączanie pod ciśnieniem do 600 barów lub większym
Średnica zewnętrzna zgodna z normą DIN 1283
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zgodność ze wszystkimi pneumatycznymi, ręcznymi i elektrycznymi smarownicami z gwintem M10x1.
Długość | 73 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 125,500 g |