Zakrętarka udarowa pneumatyczna DSS 3/4" premium P
Pneum. klucz udarowy, DSS 3/4 cala premium P
ZAKRĘTARKA UDAROWA-DSS-3/4IN-PREMIUM-P
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonały stosunek mocy do masy
Maks. moment odkręcający 1680 Nm
przy masie zaledwie 3,18 kg
Doskonała wydajność i długa żywotność
Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z unikalnym 6-łopatkowym silnikiem
Optymalne i intuicyjne dopasowanie do każdego zastosowania w dowolnym momencie
4-stopniowa regulacja mocy z wygodną zmianą kierunku obrotów jedną ręką
Poręczne urządzenie zapewniające optymalną kontrolę
Wysoce ergonomiczny uchwyt z czułym spustem
- Zakrętarki udarowe nie są zakrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z zakrętarki udarowej (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 1550 Nm |
Maks. moment odkręcający | 1680 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 88.2 dB |
Wibracje | 17.49 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 3,18 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 11 mm |
Zużycie powietrza | 165 l/min |
Gwint przyłączeniowy | G 3/8 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 222 x 85 x 206 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!