Zamek do drzwi szklanych MS 5000

Zamek do drzwi szklanych MS5000 ze sztyw. rygl.
MS5000-GLSDRLOK-ZD-(NI)-(BAR-FIX)

Nr art. 0683530440
EAN 4099618040436

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ze stałym ryglem
  • Można używać do prawego/lewego kierunku zamykania, w dół, w górę

  • Opcja wymuszonego zamykania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drzwi nakładanych, otwieranych; nadaje się do szkła o grubości 6 i 8 mm.

Przeznaczone do drzwi o grubości min.

6 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

8 mm

Konstrukcja

Szuflada

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Stopień połysku

Błyszczący

System blokady klucza berlińskiego

Możliwe

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płytka ograniczająca

MS5000-STOPPLT-GLSDRLOK-ZD-(NP)

Do zamków drzwi szklanych
x 1 szt.
Blaszka gniazdkowa

MS5000-ANGLLOKPLT-GLSDRLOK

Do zamków drzwi szklanych