Zamek do drzwi szklanych MS 5000

Zamek ze sprężyn. ryglem MS5000 do szklanych drzwi
MS5000-GLSDRLOK-ZD-(NI)-(BAR-SPGBORN)

Nr art. 0683530441

EAN 4099618040498

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zamek do drzwi szklanych MS 5000

Nr art. 0683530441
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
Ze sprężynowym ryglem
  • Do zamykania w lewo/prawo, w dół, w górę

  • Opcja wymuszonego blokowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drzwi obrotowych; nadaje się do szkła o grubości 6 i 8 mm.

Przeznaczone do drzwi o grubości min.

6 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

8 mm

Konstrukcja

Z ryglem na sprężynie, Lewo/prawo

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Stopień połysku

Błyszczący

System blokady klucza berlińskiego

Możliwe

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
MS 5000 Wkładka wymienna

WKŁADKA ZAMKA-ML-ZEST

Pasuje do wszystkich zamków MS 5000
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płytka ograniczająca

MS5000-STOPPLT-GLSDRLOK-ZD-(NP)

Do zamków drzwi szklanych
x 1 szt.
Blaszka gniazdkowa

MS5000-ANGLLOKPLT-GLSDRLOK

Do zamków drzwi szklanych