Zamek dźwigniowy MS 5000
Zamek dźwigniowy MS5000, 30 mm
MS5000-ZAMEK SPEC-ZD-(NI)-30MM
Nr art. 0683530432
EAN 4065746781817
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość zmiany konfiguracji (prawa/lewa)
- Kombinacja różnych systemów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do drzwi o grubości 19 mm
![]() | |
Odstęp od czoła do osi wkładki zamka | 30 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości | 19 mm |
Konstrukcja | Lewo/prawo |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Stopień połysku | Matowy |
Możliwa średnica drążka zamka 6 i 8 mm | Nie |
System łączenia | Tak |
System blokady klucza berlińskiego | Niemożliwe |
Średnica cylindra | 18 mm |
Możliwa średnica otworu 18 do 21 mm | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!