Zamek wpuszczany drzwi przesuwnych
Zam.wpusz. drzwi przes., okr.rygiel i część przed.
ZAMEK-DRZWI PRZESUWNYCH-(NI)-20MM
Nr art. 0688500115
EAN 4050642420137
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Naciśnięcie przycisku powoduje wysunięcie uchwytu z obudowy zamka
Symetryczna obudowa zamka.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do otwierania wewnętrznych drewnianych drzwi przesuwnych prawych (DIN R) i lewych (DIN L), które są całkowicie zagłębione (w ścianie)
![]() | |
Przeznaczone do | Drzwi przesuwne drewniane |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Kształt płyty czołowej | Okrągłe |
Szerokość płyty czołowej | 20 mm |
Materiał płyty czołowej | Stal szlachetna |
Stopień połysku płyty czołowej | Matowy |
Materiał uchwytu | Stal |
Powierzchnia styliska | Niklowane |
Długość płyty czołowej | 220 mm |
Rozstaw otworów | 190 mm |
Grubość płyty czołowej | 3 mm |
Szerokość obudowy zamka | 72 mm |
Wysokość obudowy zamka | 117 mm |
Grubość skrzynki zamka | 14 mm |