Zamknięcie
Zamknięcie stalowe, ocynk, z otworem plombowania
RYGIEL ZATRZASKOWY-(ZN)-110X37MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ocynkowane zamknięcie zgodne z normą DIN 3133
Zamknięcie z obniżonym środkiem
Opcja mocowania na krawędzi
Do montażu na drewnianych powierzchniach. Do A = 70 mm można stosować wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3 mm, a od A = 87 mm wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 4 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Długość (A) | 110 mm |
Szerokość (B) | 37 mm |
Średnica haka (C) | 4 mm |
Normy | DIN 3133 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!