Zamknięcie

Zamknięcie ze stali nierdz. A2 z opcją zaplomb.
ZAMEK-DO-SKRZYNI-A2-70X31MM

Nr art. 0688402507

EAN 4048539633494

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zamknięcie

Nr art. 0688402507

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal nierdzewna, z opcją zaplombowania

Hak blokujący o obniżonym środku


Opcja montażu na narożniku

Uwaga

Do montażu na drewnianych powierzchniach. Do A = 70 mm można stosować wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3 mm, a od A = 87 mm wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 4 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach

Materiał

Stal szlachetna A2, 1.4301

Powłoka

Bez osłony

Długość (A)

70 mm

Szerokość (B)

31 mm

Średnica haka (C)

4 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Hak

HAK-ZAMKA-DO-SKRZYNI-G-A2-44X15MM

Wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN 3133
x 20 szt.