Zamknięcie

Zamknięcie stalowe, ocynkowane, z pałąkiem
ZAMEK-ST-(ZN)-OC-110X37

Nr art. 0688401515

EAN 4048539762934

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zamknięcie

Nr art. 0688401515
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
Z zamkniętymi mocowaniami

Materiał: stal



Z opcją zaplombowania


Np. do odprawy celnej



Z zamkniętymi mocowaniami



Zamknięcie wyprodukowane zgodnie z normą DIN 3133



Odsadzone zamknięcie umożliwia montaż na krawędzi



Do stosowania na stalowych, aluminiowych lub drewnianych powierzchniach

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość (A)

110 mm

Szerokość (B)

37 mm

Średnica haka (C)

4 mm

Normy

DIN 3133

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Hak

HAK-RYGLA ZATRZASKOWEGO-ST-(ZN)-83X25MM

Do zamknięć zgodnych z normą DIN 3133