Zamknięcie

Zamknięcie stalowe, ocynk, z otworem plombowania
ZAMEK-ZAP-ST-(ZN)-BIAŁY-OC-52X23MM

Nr art. 0688401505

EAN 4048539633357

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zamknięcie

Nr art. 0688401505

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal cynkowana, z opcją zaplombowania

Ocynkowane zamknięcie zgodne z normą DIN 3133



Zamknięcie z obniżonym środkiem


Opcja mocowania na krawędzi

Uwaga

Do montażu na drewnianych powierzchniach. Do A = 70 mm można stosować wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3 mm, a od A = 87 mm wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 4 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość (A)

52 mm

Szerokość (B)

23 mm

Średnica haka (C)

3 mm

Normy

DIN 3133

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Hak

HAK-ZAMKA-G-ST-(ZN)-BIAŁY-OC-46X15MM

Do zamknięć zgodnych z normą DIN 3133
x 50 szt.