Zamknięcie dolnego wspornika, zabezpieczenie przed owadami
Łącznik narożny, dolny
ŁĄCZNIK DO MOCOWANIA OSŁON DWN-21MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 2 x zamknięcie wspornika A2
- 2 x blachowkręt DIN 7981, A2, 2,9 × 6,5 mm
- 4 x wkręt z łbem płasko-soczewkowym, DIN 7985, A2, M3 × 6 mm
- 2 x wkręt z łbem płasko-soczewkowym, DIN 7985, A2, M3 × 8 mm
Nie nadaje się do serii FSR ze sprężynowymi zamknięciami wspornika.
Przesunięcie uzyskuje się w następujący sposób:
Wymiary składania w mm (grubość ramy panelu)
+ widoczna szczotka (zależnie od modelu)
+ kanał szczotki (zależnie od modelu)
= przesunięcie (w mm)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do serii FSR z mocowaniem na zaczepach
![]() | |
Odsadzenie (a) | 21 mm |
Długość 2 (b) | 7 mm |
Długość (c) | 39 mm |
Szerokość (d) | 7 mm |