Zapasowy akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowe, 18 V
Zestaw akumulatorów 18 V
AKUMULATOR-LI-18V/4,0AH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odpowiedni do akumulatorowej wkrętarki udarowej 1700 200 540
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Czas ładowania | 60 min |
Waga akumulatora/baterii | 0,65 kg |
Oznaczenie typu | 18V/4,0Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,650 kg |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |