Zaprawa FP

Zaprawa ognioochronna kombi ETA
ZAPRAWA OGNIOCHRONNA FP MORTAR 20L

Nr art. 0893302220

EAN 4058794431674

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zaprawa FP

Nr art. 0893302220
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
Gipsowa zaprawa ognioochronna. Dostarczana w postaci sypkiej, zawiera związki nieorganiczne i perlit. Do ognioodpornego uszczelniania przelotów mieszanych za pomocą zaprawy.
  • Zabezpiecza przed ogniem i dymem

  • Niski poziom uwalniania substancji niebezpiecznych

  • Dobra przyczepność do wielu powierzchni: Beton, konstrukcje murowane, cegła, materiał Leca, płyty gipsowo-kartonowe itp.

  • Rozszerzenie materiału podczas utwardzania 1%

  • Oporność mechaniczna bez zbrojenia

  • Odstępy od 0 mm

  • Klasy odporności ogniowej do EI 240
Uwaga

Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 14/0433 oraz w instrukcji instalacji Würth.

ETA 14/0433

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do ognioodpornego uszczelniania przelotów mieszanych kabli, przewodów w wiązkach, korytek kablowych, łatwopalnych i niepalnych rur w elastycznych ścianach działowych, masywnych ścianach i masywnych podłogach.

Instrukcja

Szczegółowe informacje na temat wypełnień i przegród można znaleźć w dokumencie ETA 14/0433 oraz instrukcji instalacji Würth.


1. Powierzchnie muszą być odtłuszczone i odkurzone. Dokładnie zwilżyć powierzchnię i warstwy przed rozpoczęciem pracy.


2. Pokryć narażone na korozję rury metalowe preparatem gruntującym przed rozpoczęciem pracy.


3. W razie potrzeby zbudować szalunek z paneli z wełny mineralnej i wypełnić pozostałe szczeliny akrylem ACR 240.


4. Wlać czystą wodę do pojemnika do mieszania, następnie wsypać zaprawę. Dokładnie wymieszać. Na 1 litr wody użyć ok. 2 litrów zaprawy. Podczas mieszania zawsze najpierw dodawać wodę, a następnie zaprawę.


5. Przelać zaprawę lub nałożyć kielnią do otworu, tak aby uzyskać wymaganą głębokość. Całkowicie wypełnić wszystkie szczeliny.

Zawartość

15 kg

Pojemnik

Worek

Klasa odporności ogniowej

EI240

Kolor

Biały

Proporcja mieszania

2:1

Czas stosowania maks.

15 min

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Temperatura stosowania min.

5 °C

Przechowywanie - warunki

przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C

Lepkość/konsystencja

Proszek

Wytrzymałość na ściskanie min.

2,5 N/mm²

Baza chemiczna

Siarczan wapnia

Wytrzymałość na ściskanie maks.

4,85 N/mm²

Zapach

Bezzapachowy

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Taśma FP

OPASKA OGNIOCHRON. FP PIPE WRAP-50MM-25M

Taśma pęczniejąca na bazie grafitu do ognioodpornego uszczelniania rur metalowych i z tworzyw sztucznych.