Zaprawa cementowa do napraw

Montażowy cement szybkowiążący
ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA FIXCEMENT 5KG

Nr art. 08903500

EAN 4065746541077

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zaprawa cementowa do napraw

Nr art. 08903500
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
Szybkowiążąca zaprawa cementowa

Nie zawiera chlorku, dlatego nie jest korozyjny



Do uniwersalnego zastosowania wewnątrz i na zewnątrz



Szybki montaż z szybką nośnością


  • Zestalanie kończy się po ok. 3 min

  • Możliwość obrabiania po godzinie (powłoki, tynki)

  • Szybko osiąga wysoki poziom wytrzymałości na zginanie i ściskanie
Uwaga

Chronić przed mrozem!


Podłoże powinno być nośne, oczyszczone, odtłuszczone i odpylone. Należy usunąć wszystkie słabo związane części. (Powierzchnie gipsowe należy zabezpieczyć preparatem gruntującym) Nie mieszać z innymi substancjami (np. gipsem). Przestrzegać zaleconych proporcji mieszania z wodą. Nie dodawać wody do zaprawy, która już zaczęła wiązać. Nie stosować produktu o konsystencji płynnej. Czas wiązania został określony dla temperatury powietrza i podłoża +20°C. Nie mieszać z innymi substancjami (np. gipsem). Bardzo ważne jest, aby do cementu do napraw nie dodawać zbyt dużej ilości wody. Cement do napraw nie może być używany w konsystencji płynnej.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szybkie mocowanie wszelkiego rodzaju elementów w podłożach betonowych i murach. Do montażu i osadzania włazów i pokryw, metalowych ościeżnic drzwi i elementów bram, mocowania puszek i osłon urządzeń elektrycznych, uszczelniania rur betonowych, kanałów ściekowych i zbiorników,
tamowania niewielkich wycieków wodny. Do mocowania śrub fundamentowych, uchwytów rur, urządzeń sanitarnych i zawiasów, itp.


Do wszystkich powierzchni oczyszczonych, obciążonych, litych, niepoślizgowych, mineralnych i dopuszczonych do użytkowania.

Instrukcja

Dodać około 0,3 l wody na 1 kg suchej zaprawy do napraw
i wymieszać w celu uzyskania masy roboczej. Zaprawę do napraw należy nakładać natychmiast, ponieważ twardnieje już po kilku minutach. Czas wiązania jest dłuższy w przypadku niskiej temperatury powietrza lub podłoża. Powierzchnia otworów, w których będą mocowane elementy powinna być dokładnie zwilżona wodą.

Baza chemiczna

Mieszanka cementu portlandzkiego/glinowego

Kolor

Szary

Gęstość

1,45 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Proporcja mieszania

0,3 l wody na 1 kg

Warunki stosowania

Przy 20°C

Czas utwardzania mieszaniny min.

1 min

Czas stosowania maks.

3 min

Dalsza obróbka – warunki

20°C

Min. czas utwardzania

5 min

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

30 °C

Maks. czas utwardzania

5 min

Klasa materiału budowlanego

A1

Klasa materiału budowlanego – warunki

DIN EN 13501-1

Maks. wytrzymałość na zginanie

3,8 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie – warunki

zgodnie z DIN EN 196-1 po siedmiu dniach

Wytrzymałość na ściskanie maks.

22,5 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie - warunki

po siedmiu dniach, DIN EN 196-1

Zawartość

5 kg

Pojemnik

Wiadro

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Wytrzymałość na zginanie około 2,8 N/mm² Po 1 godz. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
około 3,5 N/mm² Po 2 godz. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
około 3,6 N/mm² Po 1 dn. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
około 3,8 N/mm² Po 7 dn. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
Wytrzymałość na ściskanie około 7,6 N/mm² Po 1 godz. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
około 11,5 N/mm² Po 2 godz. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
około 13,1 N/mm² Po 1 dn. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
około 22,5 N/mm² Po 7 dn. i zgodnie z normą DIN EN 196-1
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kielnia murarska, kuta

KIELNIA MURARSKA KUTA FOR-S 160MM

Przeznaczona nawet do najbardziej wymagających zadań, ponieważ uchwyt i ostrze są kute z jednego kawałka.
x 1 szt.
Kielnia murarska, kuta

KIELNIA MURARSKA KUTA FOR-S 180MM

Przeznaczona nawet do najbardziej wymagających zadań, ponieważ uchwyt i ostrze są kute z jednego kawałka.
x 1 szt.
Kielnia murarska, spawana

KIELNIA MURARSKA SPAWANA FOR-S 180MM

Wysokiej jakości kielnia murarska ze spawaną łopatką
x 1 szt.
Kielnia murarska, spawana

KIELNIA MURARSKA SPAWANA FOR-G 160MM

Wysokiej jakości kielnia murarska ze spawaną łopatką
x 1 szt.
Żółta rękawica nitrylowa

REKAWICE OCHRONNE NITRYLOWE ZOL.R.8

Rękawica do montażu, uniwersalna i lekka, powłoka nitrylowa
x 12 szt.
Żółta rękawica nitrylowa

RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL. ŻÓŁTE ROZM. 9

Rękawica do montażu, uniwersalna i lekka, powłoka nitrylowa
x 12 szt.
Żółta rękawica nitrylowa

REKAWICE OCHRONNE NITRYL.ZOLTE R.10

Rękawica do montażu, uniwersalna i lekka, powłoka nitrylowa
x 12 szt.
Żółta rękawica nitrylowa Economy

REKAWICA NITRYLOWA-ECONOMY-ZOLTA-R.9

Rękawica do montażu lekka, powłoka nitrylowa