Zaprawa do murowania TBM

1-składnikowa zaprawa poliuretanowa
ZAPRAWA DO MUROWANIA TBM 750 ML

Nr art. 0892440100

EAN 4053479219318

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zaprawa do murowania TBM

Nr art. 0892440100
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
Gotowa do użycia zaprawa do murowania
Jednoskładnikowa zaprawa poliuretanowa, utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Nie wymaga użycia prądu, wody ani specjalistycznego sprzętu. Może być stosowana zarówno do ścian nośnych jak i ścian działowych. Zapewnia trwałe i mocne połączenie już po dwóch godzinach. Znacząco skraca czas oczekiwania na kolejne etapy prac budowlanych (ocieplanie, tynkowanie, przyklejanie płytek).
Doskonała izolacyjność termiczna poprzez eliminację mostków cieplnych. Odporna na powstawanie pleśni.
UwagaZaprawa może być stosowana wyłącznie do elementów murowych o dużej dokładności wymiarów tj. z odchyłką wysokości i płaskości powierzchni kładzenia nie większej niż ± 0,3 mm.
Produkt jest objęty Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-9365/2014
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wznoszenie murów ze spoinami cienkimi w budownictwie jedno- i wielorodzinnym

  • Murowanie ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego lub ceramiki szlifowanej

  • Murowanie ścianek działowych z ceramiki szlifowanej
InstrukcjaPierwsza warstwa elementów murowych powinna być zawsze ułożona i wypoziomowana na zaprawie cementowej. Liczba wymaganych wężyków zaprawy poliuretanowej jest zależna od szerokości i typu elementu murowego. Dla elementów murowych z betonu komórkowego warkocz nakładanej zaprawy TMB powinien mieć średnicę minimum 2-3 cm, natomiast w przypadku pustaków ceramicznych - minimum 5-6 cm.

Baza chemiczna

Poliuretan 1-składnikowy

Kolor

Popielaty (jasnoszary)

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

1,3 g/cm³

Gęstość – warunki

Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Struktura komórkowa

Drobny

Bez śladów po

12 min

Warunki braku śladów

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Możliwość cięcia po

45 min

Możliwość cięcia – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Końcowe powlekanie możliwe po

24 h

Warunki końcowego powlekania

w temperaturze pokojowej

Pełna obciążalność

24 h

Temperatura stosowania min.

-5 °C

Temperatura stosowania maks.

30 °C

Min. temperatura otoczenia podczas stosowania

-5 °C

Min. temperatura podłoża

-5 °C

Min. temperatura puszki podczas stosowania

10 °C

Maks. temperatura puszki podczas stosowania

30 °C

Min. odporność temperaturowa

-60 °C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Klasa materiału budowlanego

B3

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102

Przewodność cieplna λ

0,036 W/(m*K)

Wytrzymałość na ściskanie

50 kPa

Wydłużenie przy zerwaniu

10 %

Wytrzymałość na zginanie

60 kPa

Wytrzymałość na zginanie – warunki

po 28 dniach, 23°C i wilgotność względna 50%

Wytrzymałość na ścinanie

80 kPa

Wydajność (objętość) w przybliżeniu

40 l

Wydajność – warunki

Przy 23°C i wilgotności powietrza 50%

Zawartość

750 ml

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

980 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 10°C do 30°C