Żaroodporny lakier w sprayu

Lak. w sprayu odp. na wys. temp.
LAKIER SPECJALNY WYSOKOTEMP. - 400ML

Nr art. 0893359005
EAN 4046777942026

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Lakier w sprayu do części narażonych na działanie temperatur w samochodach, w gospodarstwach domowych i przemyśle.
  • Bardzo duża odporność na wysoką temperaturę do 650°C

  • Odporne na warunki pogodowe

  • Sprężysty

  • Bez metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do części malowanych narażonych na działanie temperatur, takich jak układy wydechowe, piece, bojlery i wiele innych.

Instrukcja

Nie jest wymagana obróbka wstępna obejmująca gruntowanie ani obróbka końcowa obejmująca malowanie farbami wierzchnimi i lakierami przezroczystymi.


Czasy schnięcia: Stan pyłosuchy: po 30 minutach, farba utwardza się tylko w temperaturach powyżej +250°C, podgrzewać powoli.


Nanoszenie sprayu: 1 przebieg poprzeczny, około 7 μm.

Zawartość

400 ml

Kolor

Czarny głęboki RAL 9005

Baza chemiczna

Żywica silikonowa

Stopień połysku

Matowy

Maks. odporność temperaturowa

650 °C

Gęstość

0,74 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości

10 min

Min./maks. odległość rozpylania

10-15 cm

Min. odległość rozpylania

10 cm

Maks. odległość rozpylania

15 cm

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki

W temp. 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Min. temperatura puszki podczas stosowania

5 °C

Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania

5 do 30 °C

Przechowywanie - warunki

od 15°C do 25°C i przy względnej wilgotności maks. 60%

Czas schnięcia – warunki

W temp. 20°C

Min. siła zaciskania

25 min

Czas odparowania min.

5 min

Pojemnik

Aerozol

Konstrukcja

Dysza okrągła

Nie zawiera metali ciężkich

Tak

Nie zawiera CFC (paliwo gazowe)

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt do mocowania sprayu Spraymaster

ATTCH-SPRCAN-F.PNTSPR-SPRAYMASTER

Praktyczne mocowanie puszek sprayu
x 1 szt.
Zapasowa głowica spryskująca

DYSZA OKRĄGŁA LAKIER SPRAY

Do puszek spray’u
Zapasowa głowica spryskująca

DYSZA SPŁASZCZONA LAKIER SPRAY

Do puszek spray’u
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do usuwania silikonu

ZMYWACZ DO SILIKONU - 1 LITR

Profesjonalne czyszczenie i odtłuszczanie przed klejeniem lub malowaniem
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań
Części zamienne do tego produktu:
Zapasowa głowica spryskująca

DYSZA OKRĄGŁA LAKIER SPRAY

Do puszek spray’u
Zapasowa głowica spryskująca

DYSZA SPŁASZCZONA LAKIER SPRAY

Do puszek spray’u