Żarówka do lamp roboczych 1300 i 2200 lumenów
Żarówka do lampy roboczej 1300 i 2200 lm
SWIETLOWKA DO A0981 150/160/170
Nr art. 09811501
EAN 4038898369387
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Moc znamionowa | 36 W |