Żarówka halogenowa +30%
Samochodowa żarówka halogenowa plus 30%
ZAROWKA H4+30%-12V 60/55W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do 30% więcej światła na drodze w zakresie 50–75 m
Szybsze reagowanie na przeszkody, niebezpieczeństwa i znaki
Bardziej komfortowa i mniej męcząca jazda
dzięki lepszemu oświetleniu drogi
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P43t |
Moc znamionowa | 60 W |
Zasilanie drugiej cewki spiralnej | 55 W |