Żarówka halogenowa +50%
ZAROWKA H7 /12V/55W +50% SILBER
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawet 50% więcej światła na drodze w zasięgu 50–75 m
Skraca czas reakcji na przeszkody, zagrożenia i znaki
Wygodniejsza jazda bez uczucia zmęczenia
dzięki lepszemu oświetleniu drogi
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PX26d |
Moc znamionowa | 55 W |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64210 SVS |