Żarówka halogenowa
ZAROWKA H3 DAYLIGHT 24V/70W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
LCV (np. autobus/autokar, lekkie pojazdy użytkowe itp.)
Napięcie | 24 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PK22s |
Moc znamionowa | 70 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 650 h |
Okres eksploatacji B3 | 400 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64156 |