Żarówka halogenowa Żarówka samochodowa xenon light Ultra
ŻARÓWKA-H1-(XENONLIGHT-ULTRA)-12V-55W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zmniejsza zmęczenie oczu i zapewnia spokojną jazdę
Temperatura barwowa 4200 K podobna do temperatury lampy wyładowczych
Optymalne połączenie wysokiego natężenia światła i koloru
Lepsza widoczność w ekstremalnych warunkach pogodowych i w strefie peryferyjnej
Idealne do reflektorów z przezroczystym szkłem
Estetyczny wygląd z srebrną nasadką (H4/H7)
Podwójne pudełko o atrakcyjnym wyglądzie zwiększające sprzedaż dodatkową w punktach sprzedaży
Możliwość zawieszenia dzięki wycięciu typu Euro
Materiały dodatkowe(X)
Samochody osobowe, transportowe i inne, wyposażone w instalację 12 V oraz technologię lamp halogenowych
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P14,5s |
Moc znamionowa | 55 W |
Temperatura barwowa | 4200 K |