Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Żarówka halogenowa Longlife

ŻARÓWKA H7 LONGLIFE PX26D-12V/55 W

Nr art. 072011412

EAN 4045727231180

Ceny dostępne po zalogowaniu
Żarówka halogenowa Longlife

Nr art. 072011412

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dla aktywnych kierowców, którzy pokonują wiele kilometrów i jeżdżą ze stale włączonymi światłami

Nawet dwukrotnie wyższa trwałość od żarówki standardowej


Wydłużone okresy między wymianami

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Samochód

Napięcie

12 V/DC

Oznaczenie gniazda

PX26d

Moc znamionowa

55 W

Temperatura barwowa

3200 K

Okres eksploatacji Tc

950 h

Okres eksploatacji B3

600 h

Dopuszczenie

E1

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Osram 64210 L

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne