Żarówka iluminacyjna
ZAROWKA 24V 3V
Nr art. 07201772
EAN 4011231753531
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 3 W |
Długość (A) | 30 mm |
Maks. szerokość żarówki szklanej | 6,3 mm |
Długość styku | 3,5 mm |
Oznaczenie gniazda | SV7-8 |