Żarówka z cokołem metalowym HD Longlife

Metal socket bulb, CV, heavy-duty Longlife
BULB-(LONGLIFE-HD)-R10W-BA15S-24V-10W

Nr art. 072014125
EAN 4050642705043

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do trudnych zastosowań samochodów użytkowych
  • Heavy-Duty Longlife oznacza większą odporność na wibracje i wyższą trwałość od tradycyjnych żarówek 24 V. Żarówki te zostały stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach drogowych (wibracje) oraz mają wyższą trwałość.

  • Dłuższa żywotność, a tym samym mniejsza częstotliwość wymiany żarówek

  • Odporna na zużycie technologia śrubowa wytrzymuje ekstremalne warunki drogowe

  • Wyjątkowa trwałość pozwala obniżyć koszty i zapobiec przestojom

  • Dostępne dla wszystkich rodzajów oświetlenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Lekkie pojazdy użytkowe

Napięcie

24 V/DC

Moc znamionowa

10 W

Oznaczenie gniazda

BA15s