Żarówki halogenowe do pojazdów komercyjnych Truckstar Osram

Żarówka halogen., pojazdy komerc., Osram Truckstar
ŻAROWKA-H3-(PK22S)-24V-70W-OSRAM

Nr art. 0720111219

EAN 4056807480220

Ceny dostępne po zalogowaniu
Żarówki halogenowe do pojazdów komercyjnych Truckstar Osram

Nr art. 0720111219

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Żarówka halogenowa Truckstar Pro firmy Osram w oryginalnym opakowaniu

Wysoka odporność


Bardzo duża odporność na wibracje — do wymagających zastosowań



Do 100% więcej światła


Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji w porównaniu ze standardowymi żarówkami



Wyjątkowo duża żywotność


Ponad dwukrotnie większa żywotność w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

H1

Napięcie

24 V

Oznaczenie gniazda

P14,5s

Moc znamionowa

55 W

Dopuszczenie

E1

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

64155TSP