Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 12 V/24 V Uniwersalne

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, uniwersalne

Nr art. 081242 6

EAN 4011231776004

Ceny dostępne po zalogowaniu
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 12 V/24 V Uniwersalne

Nr art. 081242 6
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
Uwaga

Bez oprawki żarówki

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do tablic rejestracyjnych 520 x 120 mm i 340 x 240 mm

Typ lampy

Żarówka

Kolor światła

Biały

Konstrukcja

Mocowanie

Przyłącze kabla

Przelotka kablowa

Min./maks. napięcie

12 / 24 V/DC

Moc znamionowa

10 W

Długość

100 mm

Wysokość

54 mm

Głębokość

54 mm

Znak jakości

ECE