Zasilacz Do akumulatorowej lampy roboczej LED POWERQUAD AC/R

Zasilacz do akumulatorowej lampy roboczej LED POWERQUAD AC/R
SP-ZASILACZ DO LAMPY POWERQUAD-AC/R

Nr art. 0827981521
EAN 4062856012640

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nadaje się do ładowania akumulatora lampy roboczej LED Powerquad AC/R
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. napięcie

100 / 240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Stopień ochrony IP

IP 44

Typ kabla

H05RN-F2x1,0 mm²

Długość przewodu zasilającego

5 m

Typ wtyczki

F