Zasilacz WLH 1+1 AC/R
Zasilacz sieciowy do lampy ręcznej LED WLH 1+1 AC/R
SP-ZASILACZ Z PRZEWODEM-WLH1-1AC/R
Nr art. 0827940216
EAN 4056807753201
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Typ kabla | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Min./maks. napięcie | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |