Zasilacz do bezprzewodowej lampy roboczej LED DCM

Zasilacz do bezprzewodowej lampy roboczej LED DCM
SP-PRZEWÓD ZASILAJĄCY-BTRY-(NOVA-4K-C+R)

Nr art. 0827981219
EAN 4056807893778
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
Min./maks. napięcie

100 / 240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Stopień ochrony IP

IP 20

Typ kabla

H05RN-F2x0,75 mm²

Długość przewodu zasilającego

5 m

Typ wtyczki

F