Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED WLA 18.0 Compact
Kompaktowa, akumulator. lampa robocza LED WLA 18.0
LAMPA-LED-(WLA-18.0 COMPACT)
Nr art. 0827981170
EAN 4046777073171
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
1 x panel LED 10 W o dużej wydajności
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
Aluminiowa obudowa i bezpieczne szkło odporne na pęknięcia
W celu uniknięcia głębokiego rozładowania akumulatora należy go wyjąć z lampy lub obrócić pokrętło (potencjometr) do położenia „off”.
Nie nadaje się do systemu M-CUBE!
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 1200 lm |
Okres świecenia | 5 h |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Napięcie | 18 V/DC |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Moc znamionowa | 12 W |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 145 x 315 x 118 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!