Zasilana akumulatorowo latarka czołowa LED DCM
Akumulatorowa latarka czołowa LED DCM
LAMPA CZOŁOWA-LED-DCM-160LUMEN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Sterowanie czujnikiem
W celu włączenia/wyłączenia wystarczy pomachać dłonią przed czujnikiem
Szeroka wiązka
Jednolite oświetlenie całego pola widzenia
2 poziomy światła: 50% (80 lumenów) i 100% (160 lumenów)
Technologia LED COB
Technologia bezprzewodowych akumulatorów litowo-polimerowych
Współczynnik oddawania barw CRI+ (średnia wszystkich wartości 15 R) zapewniający precyzyjne i wiarygodne odwzorowanie barw
Materiały dodatkowe(X)
Specjalistyczna lampa do obsługi i malowania pojazdów
Do kontroli lakieru po polerowaniu. Dobrze widoczne ślady po polerowaniu, hologramy, zarysowania i wgniecenia.
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 96 |
Strumień świetlny | 160 lm |
Temperatura barwowa | 4500 K |
Colour temperature 2 | 6500 K |
Okres świecenia | 2.5 h |
Czas ładowania | 3 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 65 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 3.8 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1600 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Polimer litowy |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | USB, mini DC |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!