Zasilanie USB-A z magnetycznym kablem zasilającym Do ładowalnych latarek LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania

Ładowarka do latarki kieszonkowej / lampy czołówki Magnetic Charge
ŁADOWARKA DO LAMP CZOŁOWYCH

Nr art. 0827806850

EAN 4065233065338

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zasilanie USB-A z magnetycznym kablem zasilającym Do ładowalnych latarek LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania

Nr art. 0827806850
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
Do ładowalnych latarek kieszonkowych LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Napięcie

5 V/DC

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB typ A, Ładowanie magnetyczne

Długość przewodu zasilającego

1200 mm