Zaślepka Do zawiasów 3D

Głowica dekor. zaślep. zawiasu 3D, 2 bolce mosięż.
NAKŁADKA-OZD-DO ZAWIASÓW-DO-DRZWI-D20-BR

Nr art. 0686361461

EAN 4011231592925

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zaślepka Do zawiasów 3D

Nr art. 0686361461

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z 2 śrubami na sekcji ramy. Z ozdobną głowicą.

Sekcje ramy i skrzydeł drzwi mają identyczne konstrukcje

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zawiasy 3D zawiasy z rolką o średnicy 16 mm lub 20 mm i 2 śrubami na sekcji ramy.

Przeznaczone do rolek o średnicy

20 mm

Materiał

Mosiądz

Powłoka

Brunirowana

Średnica wewnętrzna

20 mm

Wysokość

95 mm