Zaślepka Do zawiasów 3D
Zaślepka do zawiasów 3-D, 2 bolce plastikowe
NAKLADKA OZD.ZAWIASU 3-D BIALA D16MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Sekcje ramy i skrzydeł drzwi mają identyczne konstrukcje
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Zawiasy 3D zawiasy z rolką o średnicy 16 mm lub 20 mm i 2 śrubami na sekcji ramy.
![]() | |
Przeznaczone do rolek o średnicy | 16 mm |
Materiał | ABS |
Kolor | Biały czysty RAL 9010 |
Średnica wewnętrzna | 15,6 mm |
Wysokość | 45 mm |