Zaślepka do blachowkrętów i śrub do parapetów
Zaślepka do parapetów/blachowkrętów
NAKL.OZD.DO A0126 RAL7001 D3.9
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Srebrnoszary RAL 7001 |
Średnica zewnętrzna (d1) | 12 mm |
Wysokość (h1) | 4,2 mm |