Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

Zaślepka do podnośnika frontu typu MINI DW
ZAŚLEPKA-DO-PODNOŚNIKA-MINI-DW-BIAŁA

Nr art. 0683400246

EAN 4056807171623

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

Nr art. 0683400246
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
Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

ABS

Kolor

Biały

Długość

163 mm

Szerokość

90 mm

Wysokość

23 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S4

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm
x 1 szt.
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S6

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm
x 1 szt.
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S10

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm
x 1 szt.
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S14

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm
x 1 szt.
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S16

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm
x 1 szt.
Podnośnik frontu Typ MINI DW

PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S20

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm