Zaślepka z tworzywa sztucznego z krawędzią uszczelniającą na śrubę z łbem płasko-soczewkowym

Plastikowa osł do łba płasko-soczewk
ZAŚLEPKA-R7042-JASNY SZARY-D14

Nr art. 020200142
EAN 4011231260183
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z krawędzią uszczelniającą do śrub z płaskim łbem (śrub z łbem płasko-soczewkowym)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa

4,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

14 mm

Materiał

PE - Polyethylene

Kolor

Szary drogowy

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone do

Śruby z łbem soczewkowym i łbem płasko-soczewkowym Zebra Pias do blachy zgodne z DIN 7981 (ISO 7049) z uszczelką wargową

Konstrukcja

Warga uszczelniająca