Zaślepka z tworzywa sztucznego z krawędzią uszczelniającą na śrubę z łbem płasko-soczewkowym
Plastikowa osł do łba płasko-soczewk
ZAŚLEPKA-R9011-CZARNY-D14
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa | 4,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 14 mm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Czarny grafitowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Śruby z łbem soczewkowym i łbem płasko-soczewkowym Zebra Pias do blachy zgodne z DIN 7981 (ISO 7049) z uszczelką wargową |
Konstrukcja | Warga uszczelniająca |