Skrzynka magazynowa
Skrzynka magazynowa
PUDELKO WARSZT. WIELKOSC 2-CZERWONE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na typowe smary i oleje
- Odporność na temperatury od -20°C do +90°C
- Odporność na uderzenia i pęknięcia
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 2 |
Kolor | Czerwony |
Długość (L1) | 335 mm |
Szerokość (B2) | 209 mm |
Wysokość (H2) | 152 mm |
Szerokość wewnętrzna (B1) | 191 mm |
Wysokość (od podłoża do krawędzi stosu) | 139 mm |
Długość (baza wewnętrzna) (L3) | 293 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!