Zasuwka

Zasuwka

Nr art. 0688401834

EAN 4048539641277

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zasuwka

Nr art. 0688401834

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Prosta, z obniżonym środkiem i uchwytem na kłódkę
Uwaga

Do montażu na drewnianych powierzchniach. Do A = 140 mm można stosować wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 4 mm, a do A = 180 mm wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 5 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach.

Konstrukcja

Prosty, Z pętlą

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość płyty podstawy

100 mm

Szerokość płyty podstawy

50 mm

Średnica ucha zamka

8 mm